NIEDAX - Abschlussstück, 105x300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126927
Breite - 300 mm
Höhe des Seitenholms - 105 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339126927
Sonepar Artikelnummer
120984286
Hersteller Artikelnummer
126927
Hersteller Typ
WSAS 105.300 S
Hersteller Artikel Nr.:
126927
Breite:
300 mm
Höhe des Seitenholms:
105 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.637 kg


