NIEDAX - Abschlussstück, 105x400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126941
Breite - 400 mm
Höhe des Seitenholms - 105 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339126941
Sonepar Artikelnummer
120984287
Hersteller Artikelnummer
126941
Hersteller Typ
WSAS 105.400 S
Hersteller Artikel Nr.:
126941
Breite:
400 mm
Höhe des Seitenholms:
105 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.757 kg


