NIEDAX - Abschlussstück, 105x450 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 153534
Breite - 450 mm
Höhe des Seitenholms - 105 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339153534
Sonepar Artikelnummer
120984288
Hersteller Artikelnummer
153534
Hersteller Typ
WSAS 105.450 S
Hersteller Artikel Nr.:
153534
Breite:
450 mm
Höhe des Seitenholms:
105 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.817 kg


