NIEDAX - Abschlussstück, 105x500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126965
Breite - 500 mm
Höhe des Seitenholms - 105 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339126965
Sonepar Artikelnummer
120984289
Hersteller Artikelnummer
126965
Hersteller Typ
WSAS 105.500 S
Hersteller Artikel Nr.:
126965
Breite:
500 mm
Höhe des Seitenholms:
105 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.877 kg


