NIEDAX - Abzweigdose, 66x66x30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184839
Länge - 66 mm
Breite - 66 mm
Tiefe - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126184839
Sonepar Artikelnummer
120561688
Hersteller Artikelnummer
184839
Hersteller Typ
LDK553.6
Hersteller Artikel Nr.:
184839
Länge:
66 mm
Breite:
66 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Halogenfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.053 kg


