NIEDAX - Abzweigdose, 90x90x35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 351378
Länge - 90 mm
Breite - 90 mm
Tiefe - 35 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126351378
Sonepar Artikelnummer
120561689
Hersteller Artikelnummer
351378
Hersteller Typ
LDK554.3
Hersteller Artikel Nr.:
351378
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Halogenfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.111 kg


