NIEDAX - Abzweigstück 90°, 40x62x162 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 349115
Kanalhöhe - 40 mm
Kanalbreite - 62 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126349115
Sonepar Artikelnummer
120565688
Hersteller Artikelnummer
349115
Hersteller Typ
Z4060.8
Hersteller Artikel Nr.:
349115
Kanalhöhe:
40 mm
Kanalbreite:
62 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.035 kg


