NIEDAX - Abzweigstück 90°, 40x88x188 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192278
Kanalhöhe - 40 mm
Kanalbreite - 88 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126192278
Sonepar Artikelnummer
120410496
Hersteller Artikelnummer
192278
Hersteller Typ
Z4090.3
Hersteller Artikel Nr.:
192278
Kanalhöhe:
40 mm
Kanalbreite:
88 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.038 kg


