NIEDAX - Abzweigstück 90°, 60x107x208 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193053
Kanalhöhe - 60 mm
Kanalbreite - 107 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126193053
Sonepar Artikelnummer
120410498
Hersteller Artikelnummer
193053
Hersteller Typ
Z60110.3
Hersteller Artikel Nr.:
193053
Kanalhöhe:
60 mm
Kanalbreite:
107 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.046 kg


