NIEDAX - Abzweigstück 90°, 60x107x208 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 348934
Kanalhöhe - 60 mm
Kanalbreite - 107 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126348934
Sonepar Artikelnummer
120565692
Hersteller Artikelnummer
348934
Hersteller Typ
Z60110.8
Hersteller Artikel Nr.:
348934
Kanalhöhe:
60 mm
Kanalbreite:
107 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.048 kg


