NIEDAX - Abzweigstück 90°, 60x130x228 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 076066
Kanalhöhe - 60 mm
Kanalbreite - 130 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126076066
Sonepar Artikelnummer
120410501
Hersteller Artikelnummer
076066
Hersteller Typ
Z60130.6
Hersteller Artikel Nr.:
076066
Kanalhöhe:
60 mm
Kanalbreite:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.049 kg


