NIEDAX - Abzweigstück 90°, 60x130x228 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 348965
Kanalhöhe - 60 mm
Kanalbreite - 130 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126348965
Sonepar Artikelnummer
120565694
Hersteller Artikelnummer
348965
Hersteller Typ
Z60130.8
Hersteller Artikel Nr.:
348965
Kanalhöhe:
60 mm
Kanalbreite:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.050 kg


