Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Abzweigstück 90°, 60x150x248 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Abzweigstück 90°, 60x150x248 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 047523

  • Kanalhöhe - 60 mm

  • Kanalbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126047523

Sonepar Artikelnummer

120410503

Hersteller Artikelnummer

047523

Hersteller Typ

Z60150.6

Hersteller Artikel Nr.:

047523

Kanalhöhe:

60 mm

Kanalbreite:

150 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.054 kg

Abzweigstück 90°. für Elektroinstallationskanal : HKL60150.6 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 60 x 150 x 248 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)