NIEDAX - Abzweigstück 90°, 60x190x288 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 349023
Kanalhöhe - 60 mm
Kanalbreite - 190 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126349023
Sonepar Artikelnummer
120565698
Hersteller Artikelnummer
349023
Hersteller Typ
Z60190.8
Hersteller Artikel Nr.:
349023
Kanalhöhe:
60 mm
Kanalbreite:
190 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.057 kg


