Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Abzweigstück 90°, 60x230x330 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Abzweigstück 90°, 60x230x330 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 047684

  • Kanalhöhe - 60 mm

  • Kanalbreite - 230 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126047684

Sonepar Artikelnummer

120565699

Hersteller Artikelnummer

047684

Hersteller Typ

Z60230.1

Hersteller Artikel Nr.:

047684

Kanalhöhe:

60 mm

Kanalbreite:

230 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Halogenfrei:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

RAL-Nummer:

7030

Mit Schutzfolie:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Abzweigstück 90°, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL60230.1 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 60 x 230 x 330 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)