NIEDAX - Abzweigstück 90°, 60x62x162 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 047653
Kanalhöhe - 60 mm
Kanalbreite - 62 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126047653
Sonepar Artikelnummer
120565701
Hersteller Artikelnummer
047653
Hersteller Typ
Z6060.1
Hersteller Artikel Nr.:
047653
Kanalhöhe:
60 mm
Kanalbreite:
62 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.041 kg


