Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Adapter

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 838004

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339838004

Sonepar Artikelnummer

120561649

Hersteller Artikelnummer

838004

Hersteller Typ

KWAE 200

Hersteller Artikel Nr.:

838004

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.268 kg

Adapter, zur 45° Auslegeranordnung an Beton-Trägern, einschließlich Befestigungszubehör für die Montage des Auslegers am Adapter, erforderliches Befestigungszubehör an Beton-Trägern, wie 2 x Dübel/Durchsteckanker (unter Berücksichtigung der aktuellen Dübelzulassungen in Abstimmung mit der Bauleitung) bitte gesondert bestellen. Generell müssen zuerst die Ausleger an den Adapter befestigt werden! Bei den 45° Adaptern ist die Länge der benötigten Ausleger abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und den einzusetzenden Formstücken. Es gelten die Tragfähigkeitsangaben der zum Einsatz kommenden Ausleger. Verwendung für : Hängestiel- und Wandausleger KTCL..., KTAC..., KTAL..., KTAFL..., KTAM..., KTA.. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H : 250 mm Schenkellängen : 210 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461