Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Adapterplatte

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 814800

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339814800

Sonepar Artikelnummer

120559171

Hersteller Artikelnummer

814800

Hersteller Typ

ESAP 133

Hersteller Artikel Nr.:

814800

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Adapterplatte, mit eingestanzter Kabeldurchführöffnung, zur Anbindung der Energiesäulen an estrichbündige Kanäle oder Zugdosen gängiger Unterflur-Systeme, mit eingestanzter Kabeldurchführöffnung, einschließlich 4 Flanschmuttern SMF M6 zur Befestigung an der Boden-Befestigungsplatte der Energiesäule. VDE zertifiziert! für Energiesäulen : ESDB 133/.. ESDD 133/.. Abmessungen (ca. Maße) L x B : 132 x 105 mm (oval) erforderlicher Bodenloch-Ø : 110 mm max. Plattendicke : 4 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346