NIEDAX - Aluriffelblech schwer, Breite 405 mm, t=2,5 mm, 3m ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 862368
Oberteilbreite - 400 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufliegend
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339862368
Sonepar Artikelnummer
120563648
Hersteller Artikelnummer
862368
Hersteller Typ
RRA 400-2.5 ALO
Hersteller Artikel Nr.:
862368
Oberteilbreite:
400 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
4 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
2.726 kg


