NIEDAX - Anbau T-Stück, 110x602 mm, mit ungelochten Seitenholmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038824
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 600 mm
Innenradius - 138 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339038824
Sonepar Artikelnummer
120955501
Hersteller Artikelnummer
038824
Hersteller Typ
RTA 110.600 F
Hersteller Artikel Nr.:
038824
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
600 mm
Innenradius:
138 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
NATO-Lochbild:
Nein
Für Verbindung mit Schrauben:
Ja
Für schraubenlose Verbindung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.036 kg


