NIEDAX - Anbau T-Stück, 151,5x205 mm, rund, gesickt, ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 950560
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Kabelleiter-Abgangsbreite - 200 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm
Innenradius - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339950560
Sonepar Artikelnummer
120410465
Hersteller Artikelnummer
950560
Hersteller Typ
WSTAR 150.200 F
Hersteller Artikel Nr.:
950560
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Kabelleiter-Abgangsbreite:
200 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
150 mm
Innenradius:
500 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
11.249 kg


