NIEDAX - Anbau T-Stück, 151,5x405 mm, rund, gesickt, ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949175
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 150 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm
Innenradius - 500 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339949175
Sonepar Artikelnummer
120410405
Hersteller Artikelnummer
949175
Hersteller Typ
WRTAR 150.400
Hersteller Artikel Nr.:
949175
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
150 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
400 mm
Innenradius:
500 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
NATO-Lochbild:
Nein
Für Verbindung mit Schrauben:
Ja
Für schraubenlose Verbindung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
13.339 kg


