NIEDAX - Anbau T-Stück, 151,5x505 mm, rund, gesickt, ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949663
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Kabelleiter-Abgangsbreite - 500 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm
Innenradius - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339949663
Sonepar Artikelnummer
120410470
Hersteller Artikelnummer
949663
Hersteller Typ
WSTAR 150.500
Hersteller Artikel Nr.:
949663
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Kabelleiter-Abgangsbreite:
500 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
150 mm
Innenradius:
500 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
11.383 kg


