NIEDAX - Anbau T-Stück, 40x100 mm, t=5 mm, mit ungel. Seitenholmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 935222
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Kabelleiter-Abgangsbreite - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 40 mm
Innenradius - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339935222
Sonepar Artikelnummer
120561259
Hersteller Artikelnummer
935222
Hersteller Typ
KLMUAT 40.100 F
Hersteller Artikel Nr.:
935222
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Kabelleiter-Abgangsbreite:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
40 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.995 kg


