NIEDAX - Anbau T-Stück, 50x77 mm, mit ungelochten Seitenholmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210800
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 75 mm
Innenradius - 40 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339210800
Sonepar Artikelnummer
120564037
Hersteller Artikelnummer
210800
Hersteller Typ
RTAK 50.075
Hersteller Artikel Nr.:
210800
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
75 mm
Innenradius:
40 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
Nein
Für Verbindung mit Schrauben:
Ja
Für schraubenlose Verbindung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.274 kg


