NIEDAX - Anbau T-Stück für KSL, 100X600 mm, mit gelochten Seitenholmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263332
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Kabelleiter-Abgangsbreite - 600 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Innenradius - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339263332
Sonepar Artikelnummer
121412900
Hersteller Artikelnummer
263332
Hersteller Typ
KSLTA 100.603 F
Hersteller Artikel Nr.:
263332
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Kabelleiter-Abgangsbreite:
600 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Innenradius:
500 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
7.174 kg


