NIEDAX - Anbau T-Stück für KSL, 60x200 mm, mit gelochten Seitenholmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 261260
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Kabelleiter-Abgangsbreite - 200 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm
Innenradius - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339261260
Sonepar Artikelnummer
121412903
Hersteller Artikelnummer
261260
Hersteller Typ
KSLTA 60.203 S
Hersteller Artikel Nr.:
261260
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Kabelleiter-Abgangsbreite:
200 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
60 mm
Innenradius:
500 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.494 kg


