NIEDAX - Anbau T-Stück für KSL, 60x500 mm, mit gelochten Seitenholmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 261321
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Kabelleiter-Abgangsbreite - 500 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm
Innenradius - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339261321
Sonepar Artikelnummer
121412908
Hersteller Artikelnummer
261321
Hersteller Typ
KSLTA 60.503 F
Hersteller Artikel Nr.:
261321
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Kabelleiter-Abgangsbreite:
500 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
60 mm
Innenradius:
500 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.783 kg


