NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 22 mm, 41x21x6000 mm, t=2,5 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173655
Länge - 6000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 21 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339173655
Sonepar Artikelnummer
120983821
Hersteller Artikelnummer
173655
Hersteller Typ
2997Z/6 FL
Hersteller Artikel Nr.:
173655
Länge:
6000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
13 mm
Mit Zahnung:
Ja
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.25 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
5.34 cm4
Widerstandsmoment Wy:
1.01 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.6 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Gewicht:
1.84325 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
11.060 kg


