Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Ankerschiene C-Profil SW 18 mm 40x22x0,8m t=2,0 mm gelocht

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Ankerschiene C-Profil SW 18 mm 40x22x0,8m t=2,0 mm gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 946662

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 1.312 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339946662

Sonepar Artikelnummer

120409532

Hersteller Artikelnummer

946662

Hersteller Typ

2986/800 FL

Hersteller Artikel Nr.:

946662

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.312 kg

Ankerschiene C-Profil SW 18mm 40x22x0,8m t=2,0mm gelocht Niedax. Kürzere Ankerschiene für Installationen.