Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Ankerschiene C-Profil SW 18 mm 40x22x1,5m t=2,0 mm gelocht

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Ankerschiene C-Profil SW 18 mm 40x22x1,5m t=2,0 mm gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902668

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 2.236 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339902668

Sonepar Artikelnummer

120409530

Hersteller Artikelnummer

902668

Hersteller Typ

2986/1500 SL

Hersteller Artikel Nr.:

902668

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.236 kg

Ankerschiene C-Profil SW 18mm 40x22x1,5m t=2,0mm gelocht Niedax. Qualitäts-Stahlprofil für Schienensysteme.