Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 40x22x1100 mm, t=2,0 mm, ge

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 40x22x1100 mm, t=2,0 mm, ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 899692

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 1.640 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339899692

Sonepar Artikelnummer

120557829

Hersteller Artikelnummer

899692

Hersteller Typ

2986/1100 SL

Hersteller Artikel Nr.:

899692

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.640 kg

Ankerschiene C-Profil SW 18mm 40x22x1100mm t=2,0mm ge Niedax. Stahlprofil 1100mm.