NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 40x22x2000 mm, t=2,0mm,gel.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043750
Länge - 2000 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 22 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Standardartikel
EAN
4013339043750
Sonepar Artikelnummer
120383703
Hersteller Artikelnummer
043750
Hersteller Typ
2986/2 FL
Hersteller Artikel Nr.:
043750
Länge:
2000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11.5 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.37 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
4.51 cm4
Widerstandsmoment Wy:
1.11 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.25 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Farbe:
Zink
Gewicht:
1.63972 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.640 kg


