NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm,40x22x2000mm,t=1,75mm,ungel.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043958
Länge - 2000 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 22 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Standardartikel
EAN
4013339043958
Sonepar Artikelnummer
120383707
Hersteller Artikelnummer
043958
Hersteller Typ
2986-1.75/2 SO
Hersteller Artikel Nr.:
043958
Länge:
2000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
1.75 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.26 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
4.06 cm4
Widerstandsmoment Wy:
1.02 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.03 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
1.41635 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.416 kg


