Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 40x22x250 mm, t=2,0 mm, gel

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 40x22x250 mm, t=2,0 mm, gel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 003327

  • Länge - 250 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339003327

Sonepar Artikelnummer

120557839

Hersteller Artikelnummer

003327

Hersteller Typ

2986/250 FL

Hersteller Artikel Nr.:

003327

Länge:

250 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

11.5 mm

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.402 kg

Ankerschiene 2986/250 FL von Niedax, C-Profil SW 18 mm, 40×22×250 mm, Wandstärke 2,0 mm, Oberfläche feuerverzinkt. Zur Aufnahme von Hammerschrauben und Zubehör für die Befestigung von Kabelträgersystemen und Geräten an Wänden und Decken.