Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 40x22x300 mm, t=2,0 mm, ge

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 40x22x300 mm, t=2,0 mm,  ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 057771

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.438 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339057771

Sonepar Artikelnummer

120557848

Hersteller Artikelnummer

057771

Hersteller Typ

2986/300 E5L

Hersteller Artikel Nr.:

057771

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.438 kg

Ankerschiene C-Profil SW 18mm 40x22x300mm t=2,0mm ge Niedax. Mittlere Schiene 300mm.