NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 40x22x300 mm, t=2,0 mm, gel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 873142
Länge - 300 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 22 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339873142
Sonepar Artikelnummer
120400582
Hersteller Artikelnummer
873142
Hersteller Typ
2986/300 FL
Hersteller Artikel Nr.:
873142
Länge:
300 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11.5 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.37 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
4.51 cm4
Widerstandsmoment Wy:
1.11 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.25 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.49192 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.492 kg


