Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 40x22x3000 mm, t=2,0 mm, un

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 40x22x3000 mm, t=2,0 mm, un

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 081875

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339081875

Sonepar Artikelnummer

120557841

Hersteller Artikelnummer

081875

Hersteller Typ

2986/3 E5

Hersteller Artikel Nr.:

081875

Länge:

3000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

11.5 mm

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Flächenträgheitsmoment ly:

4.53 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

1.38 cm4

Widerstandsmoment Wy:

2.27 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.11 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.616 kg

Ankerschiene 2986/3 E5 von Niedax, C-Profil SW 18 mm, 40×22×3000 mm, Wandstärke 2,0 mm, Oberfläche unlackiert/blank (E5). Zur Aufnahme von Hammerschrauben und Zubehör für die Befestigung von Kabelträgersystemen und Geräten an Wänden und Decken.