Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 40x22x3000 mm, t=2,0 mm, un

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 40x22x3000 mm, t=2,0 mm, un

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 894802

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339894802

Sonepar Artikelnummer

120557844

Hersteller Artikelnummer

894802

Hersteller Typ

2986/3 FO

Hersteller Artikel Nr.:

894802

Länge:

3000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.748 kg

Ankerschiene 2986/3 FO von Niedax, C-Profil SW 18 mm, 40×22×3000 mm, Wandstärke 2,0 mm, Oberfläche unlackiert/blank (FO). Zur Aufnahme von Hammerschrauben und Zubehör für die Befestigung von Kabelträgersystemen und Geräten an Wänden und Decken.