Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 40x22x6000 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 40x22x6000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2986-1.75/6 S UU

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 1.330 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121151613

Hersteller Artikelnummer

2986-1.75/6 S UU

Hersteller Typ

2986-1.75/6 S UU

Hersteller Artikel Nr.:

2986-1.75/6 S UU

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.330 kg

Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 40x22x6000 mm, t=1,75 mm, ungelocht ''eckig'' gebündelt zu je 50 St / 300m Bunde''