NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm,40x22x6000 mm,t=1,75 mm,gel.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043989
Länge - 6000 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 22 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339043989
Sonepar Artikelnummer
120383708
Hersteller Artikelnummer
043989
Hersteller Typ
2986-1.75/6 SL
Hersteller Artikel Nr.:
043989
Länge:
6000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
1.75 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11.5 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.26 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
4.06 cm4
Widerstandsmoment Wy:
1.02 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.03 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
1.32935 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.330 kg


