Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 40x22x6000 mm, t=2,0 mm, ge

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 923281

  • Länge - 6000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339923281

Sonepar Artikelnummer

120557860

Hersteller Artikelnummer

923281

Hersteller Typ

2986/6 FKL

Hersteller Artikel Nr.:

923281

Länge:

6000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

9 mm

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Flächenträgheitsmoment ly:

1.37 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

4.51 cm4

Widerstandsmoment Wy:

1.11 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.25 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Farbe:

Zink

Gewicht:

1.644 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.644 kg

Ankerschiene Modell 2986, C-Profil nach DIN EN 60715, mit Kombilochung. Passende Bügelschellen (BU.. und BUK...). In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 86 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende freizuhalten. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B x Materialstärke t : 22 x 40 x 2 mm Schlitzweite : 18 mm Profillochung : 9 x 16 mm und Ø 11 mm mittiger Abstand : 25 mm Lieferlänge L : 6000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461