Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 40x22x700 mm, t=2,0 mm, gel

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 40x22x700 mm, t=2,0 mm, gel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 946655

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 1.148 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339946655

Sonepar Artikelnummer

120557868

Hersteller Artikelnummer

946655

Hersteller Typ

2986/700 FL

Hersteller Artikel Nr.:

946655

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.148 kg

Ankerschiene C-Profil SW 18mm 40x22x700mm t=2,0mm gel Niedax. Stahlprofil 700mm.