Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 40x40x2000 mm, t=2,5 mm, un

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044504

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339044504

Sonepar Artikelnummer

120557876

Hersteller Artikelnummer

044504

Hersteller Typ

2988/2 BO

Hersteller Artikel Nr.:

044504

Länge:

2000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

40 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Flächenträgheitsmoment ly:

7.05 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

8.45 cm4

Widerstandsmoment Wy:

3.25 cm³

Widerstandsmoment Wz:

4.22 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Farbe:

Zink

Gewicht:

2.63657 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.637 kg

Ankerschiene Modell 2988, C-Profil, ungelocht. Passende Bügelschellen (BU.. und BUK...). In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 88/96 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende freizuhalten. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B x Materialstärke t : 40 x 40 x 2,5 mm Schlitzweite : 18 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, blank