NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 40x40x2000 mm, t=2,5 mm, un

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032303
Länge - 2000 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339032303
Sonepar Artikelnummer
120557879
Hersteller Artikelnummer
032303
Hersteller Typ
2988/2 GO
Hersteller Artikel Nr.:
032303
Länge:
2000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
7.05 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
8.45 cm4
Widerstandsmoment Wy:
3.25 cm³
Widerstandsmoment Wz:
4.22 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
2.63655 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.637 kg


