NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 18 mm, 44x20x6000 mm, t=2,0 mm, un

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043309
Länge - 6000 mm
Breite - 44 mm
Höhe - 20 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339043309
Sonepar Artikelnummer
120557825
Hersteller Artikelnummer
043309
Hersteller Typ
2985/6 FO
Hersteller Artikel Nr.:
043309
Länge:
6000 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
20 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.11 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
4.7 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.94 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.13 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
1.72674 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.727 kg


