Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 22 mm, 41x41x1100 mm, t=2,5 mm, ge

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 22 mm, 41x41x1100 mm, t=2,5 mm, ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 960644

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 2.913 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339960644

Sonepar Artikelnummer

120557914

Hersteller Artikelnummer

960644

Hersteller Typ

2996Z/1100 FL

Hersteller Artikel Nr.:

960644

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.913 kg

Ankerschiene C-Profil SW 22mm 41x41x1100mm t=2,5mm ge Niedax. Profil 41x41mm 1100mm.