Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 22 mm, 41x41x1200 mm, t=2,5 mm, ge

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 22 mm, 41x41x1200 mm, t=2,5 mm, ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 960651

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 3.178 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339960651

Sonepar Artikelnummer

120557915

Hersteller Artikelnummer

960651

Hersteller Typ

2996Z/1200 FL

Hersteller Artikel Nr.:

960651

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.178 kg

Ankerschiene C-Profil SW 22mm 41x41x1200mm t=2,5mm ge Niedax. Profil 41x41mm 1200mm.