NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 22 mm, 41x41x2000 mm, t=2,5 mm, ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 960668
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 2.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339960668
Sonepar Artikelnummer
120557916
Hersteller Artikelnummer
960668
Hersteller Typ
2996Z/2 FL
Hersteller Artikel Nr.:
960668
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.650 kg
Ankerschiene C-Profil SW 22mm 41x41x2000mm t=2,5mm ge Niedax. Sehr lange Schiene 2000mm.


