Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 22 mm, 41x41x400 mm, t=2,5 mm, gel

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Ankerschiene, C-Profil SW 22 mm, 41x41x400 mm, t=2,5 mm, gel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 960576

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 1.056 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339960576

Sonepar Artikelnummer

120557921

Hersteller Artikelnummer

960576

Hersteller Typ

2996Z/400 FL

Hersteller Artikel Nr.:

960576

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.056 kg

Ankerschiene C-Profil SW 22mm 41x41x400mm t=2,5mm gel Niedax. Profil 400mm.